火口 6951

火口 6951 - 日酸TANAKA火口 6951 - 日酸TANAKA

加熱火口

使用ガスプロパン板厚(mm)5~50呼称ハイパワーMOXA LPG用火口取付ねじG1/4使用吹管ハイパワーMOXA S火口全長(mm)61内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20923638Q6951-1
8,100
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923647Q6951-2
8,100
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923656Q6951-3
8,100
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923665Q6951-4
8,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923674Q6951-5
8,100
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする