日酸TANAKA
火口 6981
加熱火口
使用ガス
エチレン
板厚(mm)
5~50
呼称
ハイパワーMOXA エチレン用火口
取付ねじ
G1/4
使用吹管
ハイパワーMOXA S
火口全長(mm)
60.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923683
Q6981-1
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923692
Q6981-2
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923708
Q6981-3
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923717
Q6981-4
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923726
Q6981-5
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください