日酸TANAKA
火口 7350
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
極薄~9
呼称
小プロLPG用火口
使用吹管
小形LPG加熱器
火口全長(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923735
Q7350-1
W11-20
¥
8,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923744
Q7350-2
W11-20
¥
8,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923753
Q7350-3
W12-20
¥
8,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください