日酸TANAKA
火口 7450
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
極薄~20
呼称
中プロLPG用火口
取付ねじ
W14-24
使用吹管
中形LPG加熱器
火口全長(mm)
42.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923762
Q7450
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください