日酸TANAKA
火口 CUT
厚板切断火口
使用ガス
プロパン
呼称
ポストミックスLPG用火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312E、312F、325D、326C、HC-326L
火口全長(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923814
QCUT-200
180~230
¥
94,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923823
QCUT-300
230~350
¥
94,200
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923832
QCUT-400
350~400
¥
94,200
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください