日酸TANAKA
火口 1520L
ガウジング火口
使用ガス
アセチレン
呼称
A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじ
W16-20
使用吹管
A号切断器Zノバック
火口全長(mm)
111
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝の近似寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923848
Q1520L-1
5~9
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
20923857
Q1520L-2
7~10
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
20923866
Q1520L-3
9~13
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください