火口 1550L

火口 1550L - 日酸TANAKA火口 1550L - 日酸TANAKA

ガウジング火口

使用ガスプロパン呼称A切用ガウジングLPG火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)129内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝の近似寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20923875Q1550L-15~9
23,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923884Q1550L-27~10
23,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923893Q1550L-39~13
23,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする