日酸TANAKA
火口 1180N
手動切断火口
使用ガス
エチレン
呼称
中切エチレン用火口
取付ねじ
W13.5-24
使用吹管
中形切断器Zノバック
火口全長(mm)
73
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20920558
Q1180N-1
03~10
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920567
Q1180N-2
10~20
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920576
Q1180N-3
20~30
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください