日酸TANAKA
火口 1280N
手動切断火口
使用ガス
エチレン
呼称
A切エチレン用火口
取付ねじ
W16~20
使用吹管
A号切断器Zノバック
火口全長(mm)
94
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20920646
Q1280N-1
03~15
¥
4,060
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920655
Q1280N-2
15~40
¥
4,060
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920664
Q1280N-3
40~80
¥
4,060
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください