曜日別特売

火口 1320N

火口 1320N - 日酸TANAKA火口 1320N - 日酸TANAKA

手動切断火口

使用ガスアセチレン呼称B切アセチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20920673Q1320N-460~80
8,520
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920682Q1320N-580~140
8,520
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920698Q1320N-6140~225
8,520
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする