曜日別特売

火口 1351N

火口 1351N - 日酸TANAKA火口 1351N - 日酸TANAKA
(1件のレビュー)

手動切断火口

使用ガスプロパン呼称B切LPG用火口取付ねじW16~20使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20920707Q1351N-460~80
8,860
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920716Q1351N-580~140
8,860
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920725Q1351N-6140~225
8,860
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20920725
2020-05-05
用途: 厚板の溶断に
鉱業

こちらの日酸TANAKAのB号(B型)火口はネジ部が【W16-20山】です。
他メーカーのB号火口は【W18-20山】のようです。なので
A型やA切A号と呼ばれる切断器(吹管)に取付けでき大変役立っています。
よく確認されてからの購入をお勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする