日酸TANAKA
火口 1450
手動切断火口
使用ガス
プロパン
呼称
C切LPG用火口
取付ねじ
M20×1.5
使用吹管
C号切断器
火口全長(mm)
116
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20920768
Q1450-7
100~140
¥
50,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920777
Q1450-8
200~250
¥
50,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920786
Q1450-9
250~350
¥
50,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください