日酸TANAKA
火口 1520S
ガウジング火口
使用ガス
アセチレン
呼称
ガウジング用アセチレンストレート火口
取付ねじ
W18-20
使用吹管
ガウジング吹管Z
火口全長(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝の近似寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20920822
Q1520S-1
3~6
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920838
Q1520S-2
3~6
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920847
Q1520S-3
5~10
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920856
Q1520S-4
5~10
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください