日酸TANAKA
火口 1550
ガウジング火口
使用ガス
プロパン
呼称
ガウジング用LPG火口
取付ねじ
W18-20
使用吹管
ガウジング吹管Z
火口全長(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝の近似寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20920865
Q1550-1
3~6
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920874
Q1550-2
3~6
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
20920883
Q1550-3
5~10
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください