日酸TANAKA
火口 1550S
ガウジング火口
使用ガス
プロパン
呼称
ガウジング用LPGストレート火口
取付ねじ
W18-20
使用吹管
ガウジング吹管Z
火口全長(mm)
121
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝の近似寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20920892
Q1550S-1
3~6
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920908
Q1550S-2
3~6
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920917
Q1550S-3
5~10
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください