日酸TANAKA
火口 1580
ガウジング火口
使用ガス
エチレン
呼称
ガウジング用エチレン火口
取付ねじ
W18-20
使用吹管
ガウジング吹管Z
火口全長(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝の近似寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20920926
Q1580-2
3~6
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20920935
Q1580-3
5~10
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください