日酸TANAKA
火口 3011
(1件のレビュー)
自動切断火口
使用ガス
水素
呼称
水素用火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)
91
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20920953
Q3011-1
10~15
¥
8,020
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20920962
Q3011-2
20~30
¥
8,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月9日
20920978
Q3011-3
30~40
¥
8,020
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20920987
Q3011-4
40~50
¥
8,020
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20920996
Q3011-5
50~100
¥
8,060
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20920944
Q3011-0
05~10
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください