火口 3045G

火口 3045G - 日酸TANAKA火口 3045G - 日酸TANAKA

自動切断火口

使用ガスアセチレン呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90内容量1個
全7種類を絞り込む
板厚(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20921118Q3045G-110~15
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921127Q3045G-220~30
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921136Q3045G-330~40
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921145Q3045G-440~50
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921154Q3045G-550~100
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921102Q3045G-005~10
12,100
取扱い終了
20921163Q3045G-6100~140
19,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする