曜日別特売

ガーデニングポーチ

ガーデニングポーチ - TAKAGI(高儀)ガーデニングポーチ - TAKAGI(高儀)
(6件のレビュー)

作業性に優れる収納力!
剪定ケース・手袋ホルダー・ポケット大・小付。

用途ガーデニングのおともに材質(本体)ポリエステル寸法(mm)H257×W230×75質量(g)256ベルト長さ(m)対応1.1まで材質(テープ)ポリプロピレン内容量1個
注意
※ウエストベルトは取り外し可能です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20753328-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20753328
2022-02-14
用途: 農業
農・林・水産業

腰につけての使用感ですが まったく違和感がなく重みの心地よささい味わいます。

対象商品 : 20753328
2021-01-15
用途: 農作業
製造業

いろいろな小物を一か所にまとめられ、素材もしっかりしている。

対象商品 : 20753328
2020-09-23
用途: 農作業(畑や庭の草取り、刈草の片付け)、庭木の剪定等
農・林・水産業

農作業では主に手鎌入れとして利用します。
左側にも右側と同じようにマチを付けてほしい。スマホが入れれるとたすかります。

1が参考にしています
対象商品 : 20753328
2020-03-16
用途: 畑仕事
サービス業

特に問題有りません。大きい収納部が使いやすいです。

対象商品 : 20753328
2020-01-23
用途: 果樹園剪定
農・林・水産業

ハサミ入れもう少し大きいもの方が入れたりするのにしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 20753328
2018-07-03
用途: 農作業時
サービス業

ポケットが3つと物を挟むようのベルトが付いていて、使い勝手が良い。
ものもしっかりしている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする