左手用 鋼付 片刃薄鎌 三日月型

左手用 鋼付 片刃薄鎌 三日月型 - 菊堂

カミソリの切れ味。
柔らかい草の刈り取りに・あぜ草・庭の雑草に。

刃長(mm)180柄長さ(mm)330質量(g)134寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約395×180×21材質(刃)高級刃物鋼アズワン品番64-4064-60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20753355180mm
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする