アイトス
高視認性ワークウェア 長袖ブルゾン AZ-6361
動きやすさ抜群のベーシックモデル高視認性ウエア。
腕が動かしやすいスイングスリーブ機能付高視認性ウエア。
機能
スイングスリーブ、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付き(左袖・左胸)
仕様
ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ、胸ペン差し、ターンポケット、サイドシャーリング、ペン差し(ツイン)
種別
長袖ブルゾン
材質
交織ストレッチツイル綾織り、ポリエステル80%・綿20%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)ビスロン
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20755857
AZ-6361
ハイパーイエロー
3L
¥
11,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
20755805
AZ-6361
ハイパーイエロー
SS
¥
10,700
取扱い終了
20755814
AZ-6361
ハイパーイエロー
S
¥
10,700
取扱い終了
20755823
AZ-6361
ハイパーイエロー
M
¥
10,700
取扱い終了
20755832
AZ-6361
ハイパーイエロー
L
¥
10,700
取扱い終了
20755848
AZ-6361
ハイパーイエロー
LL
¥
10,700
取扱い終了
20755866
AZ-6361
ハイパーイエロー
4L
¥
11,200
取扱い終了
20755875
AZ-6361
ハイパーイエロー
5L
¥
11,700
取扱い終了
20755884
AZ-6361
ハイパーイエロー
6L
¥
12,700
取扱い終了
20755893
AZ-6361
ハイパーオレンジ
SS
¥
10,700
取扱い終了
20755902
AZ-6361
ハイパーオレンジ
S
¥
10,700
取扱い終了
20755918
AZ-6361
ハイパーオレンジ
M
¥
10,700
取扱い終了
20755927
AZ-6361
ハイパーオレンジ
L
¥
10,700
取扱い終了
20755936
AZ-6361
ハイパーオレンジ
LL
¥
10,700
取扱い終了
20755945
AZ-6361
ハイパーオレンジ
3L
¥
11,000
取扱い終了
20755954
AZ-6361
ハイパーオレンジ
4L
¥
11,200
取扱い終了
20755963
AZ-6361
ハイパーオレンジ
5L
¥
11,700
取扱い終了
20755972
AZ-6361
ハイパーオレンジ
6L
¥
12,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください