アイトス
高視認性ワークウェア ノータックワークパンツ AZ-1727
シーンを選ばないスタイリッシュ高視認性ウエア。
職業別シーン
自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
仕様
携帯電話専用ポケット、右側ファスナーポケット、パンツ配色裾仕様、滑り止めシリコン・パイピング、マジックテープ、ポケットフラップ、反射材、脇ゴム仕様、後ベルト部分シリコンストッパー仕様
種別
ノータックパンツ
材質
交織ストレッチツイル綾織り、ポリエステル80%・綿20%、(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)金属、(前カン)金属
内容量
1本
注意
※反射材は3Mスコッチライトを使用しています。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756523
AZ-1727
ハイパーイエロー
LL
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
20756487
AZ-1727
ハイパーイエロー
SS
¥
9,900
取扱い終了
20756496
AZ-1727
ハイパーイエロー
S
¥
9,900
取扱い終了
20756505
AZ-1727
ハイパーイエロー
M
¥
9,900
取扱い終了
20756514
AZ-1727
ハイパーイエロー
L
¥
9,900
取扱い終了
20756532
AZ-1727
ハイパーイエロー
3L
¥
10,200
取扱い終了
20756548
AZ-1727
ハイパーイエロー
4L
¥
10,200
取扱い終了
20756557
AZ-1727
ハイパーイエロー
5L
¥
10,400
取扱い終了
20756566
AZ-1727
ハイパーイエロー
6L
¥
10,900
取扱い終了
20756575
AZ-1727
ハイパーオレンジ
SS
¥
9,900
取扱い終了
20756584
AZ-1727
ハイパーオレンジ
S
¥
9,900
取扱い終了
20756593
AZ-1727
ハイパーオレンジ
M
¥
9,900
取扱い終了
20756602
AZ-1727
ハイパーオレンジ
L
¥
9,900
取扱い終了
20756618
AZ-1727
ハイパーオレンジ
LL
¥
9,900
取扱い終了
20756627
AZ-1727
ハイパーオレンジ
3L
¥
10,200
取扱い終了
20756636
AZ-1727
ハイパーオレンジ
4L
¥
10,200
取扱い終了
20756645
AZ-1727
ハイパーオレンジ
5L
¥
10,400
取扱い終了
20756654
AZ-1727
ハイパーオレンジ
6L
¥
10,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください