防じんメガネ(溶接用)

防じんメガネ(溶接用) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんメガネ(溶接用) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(2件のレビュー)

眼鏡をかけたままでも使用できます。
傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用
有害な紫外線を99.999%カット!
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。

種類防じんメガネ仕様JIS規格外品、UVカット材質ポリカーボネート樹脂製タイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10078467No.1371-Gグリーングリーン#4
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10078476No.1371-Bブラックブラック#11
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 目の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ガス溶接などの作業時に使っています。
色の濃さも良い感じです。

対象商品 : 10078467
2025-04-23
用途: 解体工事の溶断作業に使用しています。
有限会社田村興業建設業・工事業

とても良い商品だと思います。かっこいいと現場で言われました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする