曜日別特売

電源タップ(3P)

電源タップ(3P) - サンワサプライ電源タップ(3P) - サンワサプライ電源タップ(3P) - サンワサプライ電源タップ(3P) - サンワサプライ電源タップ(3P) - サンワサプライ電源タップ(3P) - サンワサプライ電源タップ(3P) - サンワサプライ電源タップ(3P) - サンワサプライ
(2件のレビュー)

3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

コンセント形状3P抜け止め仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂ピッチ(mm)差込口間/40規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6アース端子マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源コード(m)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20757257TAP-MG341N2PN-11個115A・125V(1500Wまで)
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20757266TAP-MG341N2PN-31個315A・125V(1500Wまで)
4,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20757275TAP-MG341N2PN-51個515A・125V(1500Wまで)
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
87046338TAP-MG341N2PN-101本1015A・125V(合計1500Wまで)
6,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20757257
2021-09-01
用途: 店舗内装

差し込みが2Pで抜け止め仕様なので使用しやすいです

対象商品 : 20757257
2016-10-21
用途: 事務所でのPC等接続用

プラグが2ピンで、スイングするので、普通のコンセントに差しやすいです。
差し込みが3ピンで、抜け止めが付いている為、パソコンのコード等が抜ける心配がありません。
節電スイッチが無い為、うっかり手足が当たって切れてしまう心配がありません。
マグネットで机の背面に固定が出来ます。
よって、事務所で壁の普通のコンセントからパソコンへの延長するのにちょうどいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする