電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298
液晶保護フィルム GoPro HERO7 Black/GoPro HERO6 / GoPro HERO5 液晶モニター、レンズ、表示パネル3点セット 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,758¥1,598


交換して問題なく電話が使用でき、使い勝手がよくなりました。
購入した複合機に付属していた電話ケーブルが短かったため 急遽発注 1日で配送され助かりました NTT仕様でインピーダンスも問題なく快適に使用できています ケーブルがしっかりしており経年劣化の心配もなさそうです