エナージェルリフィル 0.7mm

エナージェルリフィル 0.7mm - ぺんてるエナージェルリフィル 0.7mm - ぺんてるエナージェルリフィル 0.7mm - ぺんてるエナージェルリフィル 0.7mm - ぺんてるエナージェルリフィル 0.7mm - ぺんてるエナージェルリフィル 0.7mm - ぺんてる
(12件のレビュー)

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

商品タイプリフィル先端ボール径(mm)0.7材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオインクエナージェルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20759016XLR7-A
90
78
86(税込)
当日出荷
20759025XLR7-B
90
78
86(税込)
当日出荷
20759034XLR7-C
90
78
86(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 添削

鮮やかな色で、とても見やすいと思います、もう少し容量があればよいかも。

対象商品 : 20759025
2025-04-26
用途: 採点での使用
教育・研究機関

替えのインクがなく、探していたところ、モノタロウさんにありまして本体を無駄にする事がなくなりました。

対象商品 : 20759016
2024-07-26
用途: 書類のサイン
有限会社伊藤設計建設業・工事業

良いと思います。
あて名書きに、良く使います。
濃くて、少し太くて、文字がすれにくい。
乾きが早い。
なかなか良いですよ。
0.4と、0.7をセットで持つことを勧めます。

対象商品 : 20759016
2024-02-01
用途: 日常の業務にて
卸売・小売業

とにかく一番書きやすいので、いつもこのぺんてるエナージルを使ってます。とくにこの0.7ミリは使いやすくて書き心地良いです。インクはあるのに書いていて途中で書けないようなトラブルやストレスも無いです。替芯のコストパフォーマンスにも優れているので、おすすめの商品です。

対象商品 : 20759016
2022-09-15
用途: メモ書き時
製造業

力を入れなくても滑らかにスラスラ書け、非常に使いやすい。

対象商品 : 20759025
2022-03-21
用途: 産経新聞日曜版の「間違いさがし」
建設業・工事業

エナージェルリフィルは書きやすいので、とても気に入っています。インクが無くなっても勿体ないので本体は捨てずに替え芯を購入しています。

対象商品 : 20759025
2022-03-18
用途: 作業内容の補足説明
藤村工業所農・林・水産業

他の色と同じでなめらかな使い心地に鮮やかな赤が気に入りました

対象商品 : 20759025
2019-10-17
用途: 事務仕事のチェック時
卸売・小売業

色も鮮明でいつまで経っても綺麗なまんまで 私は、左利きで ボールペンは刺さったりして 書き辛い事がありますが、これは、そういう事が全くなくて 快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする