曜日別特売

FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R

FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R - サンエス
(3件のレビュー)

インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。
制電素材。毛髪混入防止。
安全面、衛生面をダブルでサポートします。
異物混入防止のため、ボタンは全てスナップボタン。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

性別男女共用袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種別
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22881443FX70971RホワイトSポケットなし10459
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881452FX70971RホワイトMポケットなし11062
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881468FX70971RホワイトLポケットなし11665
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22881477FX70971RホワイトLLポケットなし12268
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
22881486FX70971RホワイトXLポケットなし12871
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
22881495FX70971Rホワイト4Lポケットなし13471
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881504FX70971Rホワイト5Lポケットなし14071
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881522FX70971RサックスSポケットなし10459
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881538FX70971RサックスMポケットなし11062
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881547FX70971RサックスLポケットなし11665
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881556FX70971RサックスLLポケットなし12268
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881565FX70971RサックスXLポケットなし12871
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881574FX70971Rサックス4Lポケットなし13471
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22881583FX70971Rサックス5Lポケットなし14071
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
20761746FX70971RサックスLLポケットなし12268
オープン
取扱い終了
代替品有
22881687FX70971RサックスS清涼10459
オープン
取扱い終了
代替品有
22881696FX70971RサックスM清涼11062
オープン
取扱い終了
代替品有
22881705FX70971RサックスL清涼11665
オープン
取扱い終了
代替品有
22881714FX70971RサックスXL清涼12871
オープン
取扱い終了
代替品有
22881723FX70971Rサックス4L清涼13471
オープン
取扱い終了
代替品有
22881732FX70971Rサックス5L清涼14071
オープン
取扱い終了
代替品有
22881513FX70971Rホワイト6Lポケットなし14671
オープン
取扱い終了
22881592FX70971Rサックス6Lポケットなし14671
オープン
取扱い終了
22881608FX70971RホワイトS清涼10459
オープン
取扱い終了
22881617FX70971RホワイトM清涼11062
オープン
取扱い終了
22881626FX70971RホワイトL清涼11665
オープン
取扱い終了
22881635FX70971RホワイトLL清涼12268
オープン
取扱い終了
22881644FX70971RホワイトXL清涼12871
オープン
取扱い終了
22881653FX70971Rホワイト4L清涼13471
オープン
取扱い終了
22881662FX70971Rホワイト5L清涼14071
オープン
取扱い終了
22881678FX70971Rホワイト6L清涼14671
オープン
取扱い終了
22881748FX70971Rサックス6L清涼14671
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20761746FX70971R22881556FX70971RFX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881556FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971Rサンエス1着
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
22881687FX70971R22881522FX70971RFX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881522FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971Rサンエス1着
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
22881696FX70971R22881538FX70971RFX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881538FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971Rサンエス1着
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
22881705FX70971R22881547FX70971RFX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881547FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971Rサンエス1着
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
22881714FX70971R22881565FX70971RFX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881565FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971Rサンエス1着
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
22881723FX70971R22881574FX70971RFX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881574FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971Rサンエス1着
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
22881732FX70971R22881583FX70971RFX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881583FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971Rサンエス1着
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22881547
2024-08-31
用途: 食品加工場
スズキ特機設備機器建設業・工事業

全体的には満足。ただ手首の90mm程幅のゴム部が汗グチャになり滴り落ちるし、
洗濯後の乾きが悪いです。
ごく普通の(幅無し輪ゴム状態)の物が欲しいです。あと手を通すのがたいへん。
涼しさと着やすさは最高です。

対象商品 : 22881547
2018-04-19
用途: 製品の製造現場
製造業

週2回の頻度で洗濯して、半年以上使用していますが、特にほつれもなくしっかり着れています。

対象商品 : 22881556
2017-09-20
用途: 化粧品の製造
製造業

ほどよい着心地で良い感じです。個人差はありますが、暑さ涼しさで特に気になる点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする