ラベルライター テプラPRO SR5500P

ラベルライター テプラPRO SR5500P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5500P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5500P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5500P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5500P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5500P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5500P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5500P - キングジム
(4件のレビュー)

持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。
パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。
インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。
iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。

動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上
【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
付属品試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)トラスコ品番772-4578質量(g)440(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)対応OS日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm機能鏡像印刷書体数PC内蔵書体本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×132×146外枠86種(SPC9Cに収録)地紋印刷地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く)バーコード10規格(SPC9Cに収録)カッター部オートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)表組み8種(SPC9Cに収録)色(本体)ブルー印刷方式熱転写PROヘッド構成180dpi・128dotデザインフォーム240種(SPC9Cに収録)インターフェイスUSB接続、Bluetooth接続内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書: (2.54MB)
注意
※Bluetooth接続は、iOS、android端末に対応しています。
※オートカッター機能は、アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、オートカッター機能をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20763128SR5500P4・6・9・12・18・24
20,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 計測器管理
サービス業

計測器にQRコードを印刷して張り付けたくて購入しました。
利便性は勿論、コストパフォーマンスも良くて良い商品です。
モノタロウ様は適切な価格は勿論のこと即出荷で納期通り
客先玄関に信頼できる配達も強みだと思います。
他社のトラブルで困っている方はモノタロウ様経由で
購入することをお勧めいたします

対象商品 : 20763128
2022-07-19
用途: クライアントに渡す、ファイル背表紙
矢野裕己税理士事務所サービス業

今まで普通のテプラだったので毎回入力していたが、記録する事で毎回の入力をせずに済み、仕事の効率がアップ。大満足。

対象商品 : 20763128
2021-06-08
用途: 事務。ファイル等の表紙の見出し等
特定非営利活動法人わだの家医療・福祉・介護関連業

長い間使用していたテプラが故障したため新たに購入したが、パソコンに搭載してある全てのフォントが使えるのはありがたい。編集も自在で、使い勝手も申し分なく、長く付き合える機種です。気になるのは、印字する際、テープの端が切り落とされてしまうこと。散らかるので工夫していただくことを提案します。

1が参考にしています
対象商品 : 20763128
2017-02-23
用途: 種々の物品表示に
その他業種

カタログ、オフィス用品編の268頁に「ハーフカット機能」搭載、「オートトリマー」搭載と記載されていたが両方とも虚偽記載でした。
どちらも有りませんでした。
常々、虚偽や誇張の広告に注意するよう言っていた自分が引っかかり、周囲に顔向けができない。
故意ではないでしょうが、校正してから発行願います。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする