TRUSCO
スチール製ホワイトボード(白暗線)
5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。
枠の色がホワイトとブロンズの2色からお選びいただけます。
材質(表面)
スチールホワイト
仕様
マグネット対応、ペントレー付(取付済)
セット内容
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
材質
フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)、吊金具:アルミ(スライド式目隠し設計)
色
白暗線
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
枠の色
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20765316
WGH-32SA
773-0314
5.3
ブロンズ
900×600
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20765325
WGH-32SA
773-0322
5.3
ホワイト
900×600
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20765334
WGH-33SA
773-0331
8.5
ブロンズ
900×900
¥
29,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20765343
WGH-33SA
773-0349
8.5
ホワイト
900×900
¥
29,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500