ローパーテーション(半透明)

ローパーテーション(半透明) - TRUSCOローパーテーション(半透明) - TRUSCOローパーテーション(半透明) - TRUSCOローパーテーション(半透明) - TRUSCOローパーテーション(半透明) - TRUSCOローパーテーション(半透明) - TRUSCOローパーテーション(半透明) - TRUSCO

幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。

厚さ(mm)30タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30内容量1台
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20766052TLP-1209U-Bブルー9001165764-9207パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
52,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766068TLP-1209U-GNグリーン9001165764-9215パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
52,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766077TLP-1209U-GYグレー9001165764-9223パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
52,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766086TLP-1209U-ORオレンジ9001165764-9231パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
52,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766095TLP-1209F半透明9001165764-9193パネル:ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
58,700
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766104TLP-1212U-Bブルー12001165764-9291パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
61,900
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766113TLP-1212U-GNグリーン12001165764-9304パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
61,900
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766122TLP-1212U-GYグレー12001165764-9312パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
61,900
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766138TLP-1212U-ORオレンジ12001165764-9321パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
61,900
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766147TLP-1212F半透明12001165764-9282パネル:ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
67,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766156TLP-1509F半透明9001465764-9495パネル:ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
63,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766165TLP-1509U-Bブルー9001465764-9541パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
63,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766174TLP-1509U-GNグリーン9001465764-9550パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
63,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766183TLP-1509U-GYグレー9001465764-9568パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
63,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766192TLP-1509U-ORオレンジ9001465764-9576パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
63,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766244TLP-1512U-Bブルー12001465764-9631パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
71,300
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766253TLP-1512U-GNグリーン12001465764-9649パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
71,300
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766262TLP-1512U-GYグレー12001465764-9657パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
71,300
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766278TLP-1512U-ORオレンジ12001465764-9665パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
71,300
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766287TLP-1512F半透明12001465764-9622パネル:ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
76,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766296TLP-1809F半透明9001765764-9754パネル:ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
70,800
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766348TLP-1809U-Bブルー9001765764-9801パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
71,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766357TLP-1809U-GNグリーン9001765764-9819パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
71,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766366TLP-1809U-GYグレー9001765764-9827パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
71,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766375TLP-1809U-ORオレンジ9001765764-9835パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
71,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766384TLP-1812F半透明12001765764-9886パネル:ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
86,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766393TLP-1812U-Bブルー12001765764-9894パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
86,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766402TLP-1812U-GNグリーン12001765764-9908パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
86,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766418TLP-1812U-GYグレー12001765764-9916パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
86,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766427TLP-1812U-ORオレンジ12001765764-9924パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
86,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766208TLP-1509H-Bブルー9001465764-9509パネル:フラッシュ合板+左半分ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766217TLP-1509H-GNグリーン9001465764-9517パネル:フラッシュ合板+左半分ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766226TLP-1509H-GYグレー9001465764-9525パネル:フラッシュ合板+左半分ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766235TLP-1509H-ORオレンジ9001465764-9533パネル:フラッシュ合板+左半分ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766305TLP-1809H-Bブルー9001765764-9762パネル:フラッシュ合板+左半分ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766314TLP-1809H-GNグリーン9001765764-9771パネル:フラッシュ合板+左半分ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766323TLP-1809H-GYグレー9001765764-9789パネル:フラッシュ合板+左半分ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766332TLP-1809H-ORオレンジ9001765764-9797パネル:フラッシュ合板+左半分ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ローパーテーション(半透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする