曜日別特売

シンプルロッカー

シンプルロッカー - TRUSCO

扉部材(鏡・タオル掛け・傘立て・滴受)を省いて、低価格を実現したロッカーです。

ホワイト間口(mm)900奥行(mm)515高さ(mm)1790材質スチールシリンダ錠式外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品になります。事前に配送可能かご確認をお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20766436TSWL-3ハンガーパイプ・網棚×2・シリンダ錠765-7960473人用247×465×1650
46,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20766445TSWL-4ハンガーパイプ・網棚×2・シリンダ錠765-797852.64人用174×465×1650
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766454TSWL-6ハンガーパイプ・網棚・シリンダ錠765-798649.46人用247×465×812
59,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20766463TSWL-8ハンガーパイプ・網棚・シリンダ錠765-799456.18人用174×465×812
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする