TRUSCO
アルミパイプ椅子(水平スタッキングタイプ)
アルミフレーム採用により軽量化を図ると共に、パンチングタイプの樹脂により座部のクッション性に優れています。
指挟み防止機構付です。
仕様
連結樹脂具付
トラスコ品番
767-4783
材質
背部・座部:PP樹脂成型品、脚部フレーム:楕円アルミパイプ
質量(kg)
2.8
タイプ
水平スタッキング
種類
折りたたみ椅子
張地
パンチング樹脂
背もたれ
あり
パイプ径(Φmm)
19.1
座幅(mm)
405
座幅×座奥×座高(mm)
405×400×422
座高(mm)
422
材質(座面)
PP樹脂成型品
座奥行(mm)
400
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20766533
TFAN-700
ブラック
422
2.8
¥
13,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません