曜日別特売

U型壁面書庫(カタログケースA4タイプ)

U型壁面書庫(カタログケースA4タイプ) - TRUSCOU型壁面書庫(カタログケースA4タイプ) - TRUSCOU型壁面書庫(カタログケースA4タイプ) - TRUSCOU型壁面書庫(カタログケースA4タイプ) - TRUSCO
種類カタログケース(引出し)付属品上下・左右連結用ビス材質スチールホワイトサイズA4高さ(mm)1050奥行(mm)450間口(mm)900設置方式下置き専用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050最大積載量(kg/台)180内容量1台
注意
※レベル調整と下段の引出しを使いやすくするために、アジャスター付ベース(UBW-06)のご使用をお薦めします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し内寸法(mm)
引出し組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20766603URW-1132A765-821455239×327×70(A4)深型:3列12段
130,190
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20766612URW-1138A765-825759239×328(327)×31(70) ()内は深型(A4)浅型:3列12段、(A4)深型:3列6段
141,810
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20766628URW-1134A765-823162.5239×328×31(A4)浅型:3列24段
157,310
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする