U型壁面書庫(ラテラルキャビネット)

U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) - TRUSCOU型壁面書庫(ラテラルキャビネット) - TRUSCOU型壁面書庫(ラテラルキャビネット) - TRUSCOU型壁面書庫(ラテラルキャビネット) - TRUSCOU型壁面書庫(ラテラルキャビネット) - TRUSCOU型壁面書庫(ラテラルキャビネット) - TRUSCO

ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)
ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。

種類ラテラル材質スチール質量(kg)70ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900設置方式下置き専用シリンダ錠均等積載量(kg/段)60内容量1台
注意
※ベース(UBW-06)が必要になります。(但し、UAW-11Bはアジャスター付のため、ベースはご使用できません。)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
段数
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20766795UAW-7シリンダ錠、仕切板各段2枚、連結用ビス765-80107202120
85,410
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20766804UAW-11Bシリンダ錠、仕切板各段2枚、アジャスター、連結用ビス765-800111103180
106,840
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20766813UBW-11シリンダ錠、仕切板各段2枚、連結用ビス765-803610504180
118,820
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする