曜日別特売

ブレードホース用ホース保護スプリング

ブレードホース用ホース保護スプリング - TRUSCO

ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。
スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。
オールステンレス製なのでサビに強いです。

用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止材質ステンレス(SUS304)仕様平バンド付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
スプリング長(mm)
スプリングピッチ(mm)
適合ホース内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20766978THPS-19495-9876120(静止状態)300(設置時推奨)519×26
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
20766987THPS-25495-9884125(静止状態)300(設置時推奨)625×33
4,050
3,398
3,738(税込)
当日出荷
20766996THPS-32495-9892220(静止状態)350(設置時推奨)732×41
6,260
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
20767005THPS-38495-9906280(静止状態)400(設置時推奨)738×48
6,770
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
20767014THPS-50495-9914350(静止状態)500(設置時推奨)1050×62
7,260
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする