TRUSCO
高性能ホース
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途
散水用、ホースの取り替え用
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
長さ(m)
30
色
ブルー
トラスコ品番
765-1937
材質
ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)
5.4
使用温度範囲(℃)
0~60
規格
食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)
(水)0.78
使用流体
水
主な用途
散水用
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767118
GHO-30
¥
13,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください