TRUSCO
自在ホースバンド フープバンド
必要な長さにカットして使用することができます。
ステンレス製バンドで耐食性に優れています。
プラスドライバーでも調整可能です。
用途
一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます
材質
スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
バンド幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767224
FPB-K
1セット(10個)
-
-
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20767233
FPB-30
1セット
8
3
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20767242
FPB-50
1セット
8
5
¥
3,140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください