フレキシブルダクト(帯電防止タイプ)

フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(帯電防止タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(帯電防止タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(帯電防止タイプ) - TRUSCO

静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。
表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。
送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。
両端部にアースクリップが付いています。

長さ(m)5仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工規格(財)日本防炎協会認定品本体生地厚さ(mm)0.5内容量1本
注意
※防爆型送風機をご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767285RFA-200200
51,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
20767294RFA-320320
82,800
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする