フレキシブルダクト(不燃タイプ)

フレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCO

溶接、溶断作業の現場に適しています。
ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。
溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。

材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格長さ(m)5本体生地厚さ(mm)0.35内容量1本
注意
※生地の特性上、コンクリートなど滑らかでない床面にはわせて使用すると、擦り切れる場合があります。直接床面に接触しないようにしてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767303RFD-230G2305
87,000
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
20767312RFD-280G2805
103,440
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする