曜日別特売

業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ)

業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ) - TRUSCO
(5件のレビュー)

厚み0.1mmの厚手タイプです。
厚みがあり、破れにくくなっています。
幅広い用途に使用できます。

用途部品などの保管、管理容量(L)120厚さ(mm)0.1透明材質ポリエチレン(PE)入数(枚)10トラスコ品番765-3794質量(g)2200寸法(横×縦)(mm)1000×1200内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767556S01201200.1透明10
4,210
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767556
2022-09-17
用途: 作業に使ってます
農・林・水産業

ゴミ集めるのに使ってます。
丈夫で重宝してます。
またリピ買いしたいと思います。

対象商品 : 20767556
2022-02-07
用途: 農業 堆肥作り
農・林・水産業

厚み0.1mmで、思っていた以上に丈夫なビニール袋です。

対象商品 : 20767556
2021-09-27
用途: ゴミ回収、特に発泡スチロールゴミなどに使用しています。
株式会社昭栄設備建設業・工事業

厚手タイプで思った以上に上部で大変便利に使用しています。

対象商品 : 20767556
2020-03-07
用途: 家屋内の分別ごみの仕分け作業
有限会社岩脇ドロコン建設業・工事業

厚手で丈夫なので、破れがほとんどないのがいいと思います。

対象商品 : 20767556
2018-04-06
用途: 廃プラ収納袋
有限会社 プレザ

通年で使用、従来使用品1200×1200が理想。厚みはベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする