曜日別特売

吸水スポンジ

吸水スポンジ - TRUSCO吸水スポンジ - TRUSCO
(1件のレビュー)

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。

用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォームイエロートラスコ品番764-3616厚さ(mm)50質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~70縦(mm)330横(mm)500面密度(kg/m2)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767565TKS-2L
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767565
2018-09-03
用途: 濡れた舗装路面の吸水、乾燥
株式会社佐藤渡辺

サイズがもう少し大きい(4倍、又はロール状の物)ものが安価になればいい。 吸水性は普通です。 色も汚れが目立たない濃い灰色か、黒がいいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする