曜日別特売

ステンレスたわし(10個入)

ステンレスたわし(10個入) - TRUSCOステンレスたわし(10個入) - TRUSCOステンレスたわし(10個入) - TRUSCOステンレスたわし(10個入) - TRUSCOステンレスたわし(10個入) - TRUSCO
(4件のレビュー)

用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。

用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767574TSTB30-1030030
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20767583TSTB50-1050050
2,030
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20767592TSTB60-1060060
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20767608TSTB80-1080080
3,220
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 牛舎で使用

肥育牛舎の牛飲水用のウォーターカップの洗浄で使用しています。
水のりがよく落ちて重宝しています。10個入もいいです。

対象商品 : 20767608
2024-07-04
用途: コンクリート製品製造に使う鋼製型枠の清掃
富士コンクリート株式会社製造業

型枠(鋼製)の隅部や平坦ではない部分の清掃に使用しています。握りやすく狭い所のカス取りに便利にお使っています。

対象商品 : 20767574
2017-06-16
用途: 金型そうじ
株式会社クボタ

サイズが大きからず小さからずで握りやすく作業が捗る
10個入りなのが助かる

対象商品 : 20767608
2016-06-22
用途: 釜洗い

大きさがマッチして、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする