TRUSCO
フィルム裏地付き油吸収シート油専用
フィルム付なので吸収した油が床面に染み出すのを防ぎます。
はさみなどで必要な長さにカットできます。
強度があり破れにくくなっています。
用途
オイル用、設備や自動車のメンテナンス作業、長期保存する保管庫の床面、油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に、自動車整備場などのニーパットとして、各種メンテナンス時の油漏れ対策に最適です
対応
オイル
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
759-6855
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
質量(kg)
6
長さ(m)
20
吸収量(L/本)
86
内容量
1巻
注意
※油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767626
TOAM-620
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください