TRUSCO
ストリップ型間仕切り用Bフレーム
幅(mm)
75
質量(kg)
1.3
色
シルバー
長さ(m)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767662
TS-BF-SV
765-4448
スチール
シルバーユニクロメッキ
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
20767678
TS-BF-SUS
765-4430
ステンレスSUS304
-
¥
10,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください