TRUSCO
ストリップ型間仕切り用ハンガー
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途
工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
材質
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767714
TS-200W-SV
200幅ハンガー
765-4405
スチール(シルバーユニクロメッキ仕上げ)
0.2
シルバー色
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
20767723
TS-300W-SV
300幅ハンガー
765-4421
スチール(シルバーユニクロメッキ仕上げ)
0.3
シルバー色
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
20767732
TS-200W-SUS
200幅ハンガー
765-4391
ステンレス(SUS304)
0.2
シルバー
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
20767748
TS-300W-SUS
300幅ハンガー
765-4413
ステンレス(SUS304)
0.3
-
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください