曜日別特売

土のう袋用ガイドボード

土のう袋用ガイドボード - TRUSCO土のう袋用ガイドボード - TRUSCO土のう袋用ガイドボード - TRUSCO土のう袋用ガイドボード - TRUSCO
(7件のレビュー)

土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。
折りたためるので収納にもスペースをとりません。
取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。
取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。
本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。

用途土のう袋の土詰め作業に材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番496-0378質量(g)250縦(mm)400横(mm)275内容量1枚
注意
※一般的な土のう袋(約25kg土詰め用)に合わせたサイズです。あらかじめ袋の大きさを確認してください。
※破損した状態で使用するとケガをする場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767757TDRP-40
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 軽くて便利です。
農・林・水産業

こちらを4つまとめて使うつもりで購入しました。今まで、人力で丸形の物をつかっていましたが、四角い物があったので、4つ並べて、ユンボのバケットで土嚢造りをしようと思っています。まずは、良い感じで使えましたが、今後、耐久性がどうでしょうか。

対象商品 : 20767757
2022-05-27
用途: 土嚢を詰める時
農・林・水産業

同じ商品を使っていて持ち手の部分が壊れたので買い替えです。それでも5年ぐらいは使えたので価格以上の価値があると思います。軽くてコンパクトになるので収納場所にも困らず使い勝手は良い方だと思います。何より土嚢を詰める時に1人で作業が出来るので助かっています。
改善点があるとすれば、形状が角張っているので薄い土嚢袋から引き出す際に引っ掛かるところでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 20767757
2021-05-08
用途: 意外と便利
金融・保険業

余った土で土嚢を作ろうと。有れば意外と便利グッズ?

対象商品 : 20767757
2020-04-02
用途: 砕石や砂を袋詰めして販売する
有限会社 境南建材工業

今まで袋詰めが大変でしたが、ガイドボードがあれば、楽に風呂詰めできるので良かったです!

対象商品 : 20767757
2020-10-06
用途: 土嚢作り
建設業・工事業

サイズが小さすぎてぜんぜん役に立たない!
他社商品ですが、「たつ~る」のが100倍便利です

4が参考にしています
対象商品 : 20767757
2019-01-07
用途: 土のう製作
有限会社良建設建設業・工事業

土のう製作が一人簡単に作業ができ効率がよく感謝しています。

対象商品 : 20767757
2017-05-08
用途: 圃場整備
農・林・水産業

全く役立たず。組み立てた厚みが薄く、立たない、土を入れにくい。安物のペール缶の底を抜いた方が数倍良い。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
1が参考にしています
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする