曜日別特売

防災・防犯ホイッスル

防災・防犯ホイッスル - TRUSCO防災・防犯ホイッスル - TRUSCO防災・防犯ホイッスル - TRUSCO防災・防犯ホイッスル - TRUSCO
(1件のレビュー)

高輝度反射材を使用しているため車などのライトを反射して光って知らせます。
緊急時に笛を拭いて居場所を知らせることができます。
キーホルダータイプのためバッグなどに取り付けられます。

用途防災・防犯対策材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:スチール質量(g)25規格全国防犯協会連合会推薦692号、全日本交通安全協会認定 第0710007号内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767793TEW-W770-3716ホワイト
910
789
868(税込)
当日出荷
20767802TEW-Y770-3724イエロー
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767793
2016-09-04
用途: 鍵のキーホルダーに使います
株式会社 勉強堂卸売・小売業

ずっと前から探していた物なので購入できて嬉しく思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする