超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

超保冷クーラーBOX マグネットタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マグネットタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マグネットタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マグネットタイプ - TRUSCO
(2件のレビュー)

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。

幅(mm)470奥行(mm)380材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
有効内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767845TCBM-3535340420×310×280
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
20767854TCBM-5050460420×310×400
28,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767854
2024-10-03
用途: 露店かき氷
ARSサービス業

ビックリ!全く溶けずに6時間そのままでした。
保温バッチリ!
値段だけのことはあります。

対象商品 : 20767854
2017-03-14
用途: 運搬
製造業

思っていたよりも安定的でよかった。重さも予想より軽かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする