曜日別特売

超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO
(6件のレビュー)

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。

材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470奥行(mm)380内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767863TCB-3535
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20767872TCB-5050
22,300
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767863
2023-04-27
用途: 冷凍品の輸送
西日本建設サービス株式会社建設業・工事業

断熱材の厚みもあり保冷効果が高い。折り畳み式なので使用しないときには保管場所にも困らない

1が参考にしています
対象商品 : 20767872
2022-07-08
用途: 冷凍食品の搬送の時

発泡で囲まれている為思ったより保冷が持続されて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20767872
2022-07-22
用途: 食品の成分検査、一般細菌検査の搬送、その他検査物の搬送
株式会社 メデカルアシストサービス業

商品確認時に、商品の大きさが分かりづらい。分かりやすく表示してほしい。外径、内径等。また、ショルダー的な付属品もあったほうが良い。

5が参考にしています
対象商品 : 20767863
2019-10-29
用途: 冷蔵輸送
卸売・小売業

全体的な作りはがさつな印象。
強度は決して高くない。
値段相応のものであると理解できそれなり。
ただ、長く使うことを想定して買うことはおすすめしない。

4が参考にしています
対象商品 : 20767863
2017-05-01
用途: 冷蔵品などの配送
製造業

サイズ的にも昨日的にも満足です。ただ、コンパクトに折りたためると書いてあったのですが、中の断熱材などを抜かなければならずめんどくさくてすぐに畳めない。

3が参考にしています
2017-07-15
用途: 氷屋で氷の配達に使用
株式会社氷屋さん

保冷はスゴく良かったのですが
重い物を入れるのは注意です
持ち手も付いてて外側は問題ありませんが
内側の銀色のシートが破れます

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする