TRUSCO
工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用)
仕様
ノブねじ付属。
付属品
ノブねじ
トラスコ品番
762-4905
適合機種
TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質
スチール
質量(kg)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767888
TFR-BS
¥
5,690
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください